VDE-Schraubendreher Innensechskant für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 V (AC) bis 1.500 V (DC)
VDE-Schraubendreher Innensechskant
SHRDRH-VDE-IN6KT-SW3X80
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung






Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Klinge: Brüniert, isoliert
- Abtrieb: ähnlich DIN EN 2936
- Stückprüfung im Wasserbad mit Prüfspannung 10 kV
- Kennzeichnung mit dem Herstellungsjahr
- Verschärfte Kälteschlagprüfung
![]() | |
Abtrieb | 3 mm |
Klingenlänge (A) | 80 mm |
Grifflänge / Griffbreite (B/C) | 83 / 27 mm |
Sonstige Norm | IEC 60900:2018 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt