VDE-Schraubendreher Längsschlitz
VDE-Schraubendreher Längsschlitz
SHRDRH-VDE-SZ-1,6X8X200
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung




Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Klinge: Brüniert, isoliert
- Abtrieb: In Anlehnung an DIN ISO 2380-1-B
- Stückprüfung im Wasserbad mit Prüfspannung 10 kV
- Kennzeichnung mit dem Herstellungsjahr
- Verschärfte Kälteschlagprüfung
Norm: IEC 60900
![]() | |
Abtrieb | Schlitz |
Schneidendicke x Schneidenbreite | 1,6 x 8,0 mm |
Klingenlänge (A) | 200 mm |
Grifflänge (B) | 114 mm |
Griffbreite (C) | 38 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt