VDE-Feinmechanikerschraubendreher Längsschlitz
VDE Feinmechanker Schraubendreher Schlitz
SHRDRH-VDE-SZ-0,5X3,0X75
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung







Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Stückprüfung im Wasserbad mit Prüfspannung 10 kV
- Kennzeichnung mit dem Herstellungsjahr
- Kälteschlagprüfung bei –40°C (Kennzeichnung C)
- Klinge: Rundklinge isoliert, brüniert
- Abtrieb: DIN 5264-A, ISO 2380
EN 60900, IEC 60900
![]() | |
Abtrieb | Schlitz |
Schneidendicke x Schneidenbreite | 0,5 x 3 mm |
Klingenlänge | 75 mm |
Grifflänge / Griffbreite | 100 / 20 mm |
Klingenlänge Zoll | 3 in |
Sonstige Norm | IEC 60900:2004 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt