VDE-Feinmechanikerschraubendreher Längsschlitz
VDE Feinmechanker Schraubendreher Schlitz
SHRDRH-VDE-SZ-0,4X2,5X75
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung







Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stückprüfung im Wasserbad mit Prüfspannung 10 kV
- Kennzeichnung mit dem Herstellungsjahr
- Kälteschlagprüfung bei –40°C (Kennzeichnung C)
- Klinge: Rundklinge isoliert, brüniert
- Abtrieb: DIN 5264-A, ISO 2380
EN 60900, IEC 60900
![]() | |
Abtrieb | Schlitz |
Schneidendicke x Schneidenbreite | 0,4 x 2,5 mm |
Klingenlänge | 75 mm |
Grifflänge / Griffbreite | 100 / 20 mm |
Klingenlänge Zoll | 3 in |
Sonstige Norm | IEC 60900:2004 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt