Schraubendreher TX mit Rundklinge
Schraubendreher TX
SHRDRH-TX27X115
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
TX und Rundklinge
- Robuste Rundklinge, die zum Schutz vor Korrosion zusätzlich mattverchromt wurde
- Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze
- Abtrieb für Innen-TX Schraubköpfe
Fest im Griff
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche
- Schnelldrehzone im unteren Teil des Griffes mit hartem Material für schnelles Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube
- Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingen-Symbol und der Klingengröße auf dem Griff
![]() | |
Abtrieb | TX27 |
Klingenlänge (A) | 115 mm |
Grifflänge (B) | 106 mm |
Griffbreite (C) | 35 mm |