Stichsägeblatt Bau drei Sterne Multiblade
Stichsägeblatt 3S Multiblade Bau
STICHSAEBLA-BAU-5STK-MULTIBLADE-105MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung










Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hervorragendes Blatt für die Baustelle, da permanent mit einem Blatt gearbeitet werden kann und unnötiges Wechseln der Säbelsägeblätter entfällt.
- Für hohe Schnittleistung und lange Lebensdauer
- Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
Arbeitslänge | 105 mm |
Materialstärke min./max. | 0-70 mm |
Zahnteilung min./max. | 2,4-5 mm |
Speziell geeignet für | Holz mit Nägeln, Dünne Bleche, Dicke Bleche |
Geeignet für | Hartholz, Weichholz, Holzfaserplatten, Aluminium, Buntmetall, PVC |
Anzahl Teile | 5 STK |
Aufnahme Stichsägeblatt | T-Schaft |
Länge | 132 mm |
Würth Katalog (8)
Datenblätter (0)