Stichsägeblatt Holz zwei Sterne
Stichsägeblatt 2S Holz
STICHSAEBLA-HO-5STK-69/4
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung














Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
Arbeitslänge | 69 mm |
Materialstärke min./max. | 5-50 mm |
Zahnteilung | 4.0 mm |
Speziell geeignet für | Hartholz, Weichholz, PVC |
Geeignet für | Sperrholz, Verleimte Hölzer |
Anzahl Teile | 5 STK |
Aufnahme Stichsägeblatt | T-Schaft |
Länge (L) | 100 mm |
Ausführung | Rückenverzahnung |
Würth Katalog (8)
Datenblätter (0)