Aderendhülse mit Kunststoffhülse
Aderendhülse Kunststoff erdschlusssichere Leitung
AENDHUE-CU-(J2N)-GELB-DICK-6,0X12,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Einführungstrichter aus Polypropylen
- Made in Germany
Für fein- und feinstdrähtige Leiter z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6
Durch vergrößerten Isolationskragen passend für alle gängigen kurz- und erdschlusssicheren Leitungen bis 3 kV (auch für Gummiaderleitungen mit feindrähtigem Leiter/NSGAFÖU 1,8/3 kV).
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!