Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Aderendhülse mit Kunststoffhülse
Für kurz- und erdschlusssichere Leitungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einführungstrichter aus Polypropylen
- Made in Germany
Für fein- und feinstdrähtige Leiter z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6
Durch vergrößerten Isolationskragen passend für alle gängigen kurz- und erdschlusssicheren Leitungen bis 3 kV (auch für Gummiaderleitungen mit feindrähtigem Leiter/NSGAFÖU 1,8/3 kV).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!