Schäkel
Schäkel gerade Stahl verzinkt/feuerverzinkt
SHKL-A-GR1,6-SHMID-(ZN)-BLZ20,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Verbindungselement
- Beim Abschleppen von Kraftfahrzeugen
- Zur Verlängerung von Seilen und Ketten
- Abmessung M5 - M12 gebogene Ausführung
- Abmessung M16 - M48 geschmiedete Ausführung
- Ab M48 feuerverzinkt
![]() | |
Traglast | 1600 kg |
Gewindeart x Schäkelbolzendurchmesser | M 20 mm |
Schäkelbreite innen (b1) | 27 mm |
Schäkelbreite außen (b2) | 61 mm |
Schäkeldurchmesser (d1) | 19 mm |
Schäkelhöhe innen (Mitte Bolzen) (h1) | 71 mm |
Ausführung | Geschmiedet |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | A |
Nenngröße | 1,6 |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt