Spannschloss mit Ösen DIN 1480, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 1480 Stahl verzinkt mit Ösen
SPNSHLO-OES-DIN1480-(A2K)-M10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Spannschloss (offene Form) für ein schnelles Verspannen und Lockern von Seilen
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Ringinnendurchmesser (d2) | 14 mm |
Spannschlossmutterlänge (l1) | 125 mm |
Gesamtlänge Einschrauböse | 105 mm |
Spannschlossmutterbreite (außen) | 30 mm |
Spannschlossmutterdurchmesser | 9 mm |
Spannschlossmutterbreite (innen) | 14 mm |
Länge | 125 mm |
Außendurchmesser Mutterende | 18 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 68 mm |
Ringaußendurchmesser | 31 mm |
Normen | DIN 1480 |
Ausführung | Mit Ösenschraube |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | Offen |
Zulässige Belastung | 6.5 kN |
Ringdicke | 8.5 mm |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt