Kabelsammelhalter KSH 660
Kabelsammelhalter KSH 660
KSH-660-BEIDSEITIG-NGL47MM-40NYM3X1,5QMM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle, wirtschaftliche Befestigung
- Unkomplizierte Verlegung von Leitungen an Wänden, Decken und in Zwischendecken
- Einfache und schnelle Nachverlegung durch automatischen Verschlussmechanismus
- Geringer Platzbedarf durch extrem flache Bauweise
- Temperaturbeständigkeit: –30°C bis +80°C
- Halogen- und silikonfrei
Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.
Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) nach DIN EN 206
![]() | |
Werkstoff Bügel | PA - Polyamid |
Farbe | Lichtgrau (Hellgrau) |
Werkstoff Nagel | Stahl, spezialgehärtet |
Oberfläche Nagel | Verzinkt |
Kabeltyp | NYM 3 x 1,5 mm² |
Anzahl Leitungen | 40 |
Ausführung | Doppelt |
Länge x Breite x Höhe (LxBxH) | 218 x 19 x 58 mm |
Passend für Gerätetyp | Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (mit Einzelschussvorsatz für lose Befestiger), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 |
Schaftlänge | 47 mm |
Silikonfrei | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 80 °C |
Schaftdurchmesser | 3.7 mm |
Typbezeichnung | KSH 660 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)