Kunststoffspreizniet mit Kappe, mit Riffelung
Kunststoffspreizniet mit Kappe und Riffelung
SPRZNT-BMW-KST-SCHWARZ-PA6
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Einfache Montage und Demontage, auch von Hand möglich
- Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 6,50-6,70 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 2,80-11,00 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 20.00 mm |
Kopfhöhe (B) | 6.50 mm |
Länge unter Kopf (C) | 15.00 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Universal |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 51481884779 |
Einbauort | Universal |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt