Blechmutter mit geschlossenem Eindrehbereich
Blechmutter geschlossener Eindrehbereich
MU-BL-MB-(A3A)-L14,7MM-D4,8MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Sichere und schnelle Verbindung von zwei oder mehreren Bauteilen
- Einfaches Montieren und Demontieren
- Toleranzausgleich und Blindmontage möglich
Zum Aufschieben auf (Blech-) Kanten.
![]() | |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 4,8 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,60-1,70 mm |
Länge (A) | 14.70 mm |
Breite (B) | 11.00 mm |
Abstand Mitte Loch - Rand (C) | 7.20 mm |
Klemmbereich min./max. (f) | 0,60-1,70 mm |
Materialstärke (S) | 0.70 mm |
Oberfläche | Farblos verzinkt |
Werkstoff | Federstahl CK 67 |
Passend für Fahrzeughersteller | Mercedes-Benz |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | A1239940045 |
Einbauort | Universal |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt