Reinigungstuch Tex-Polish
Poliertuch Tex-Polish
POLTUCH-(TEX-POLISH)-37X38CM-150STK
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung






Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Feine Lochstruktur
für perfekte Polierleistung
Strapazierfähig und robust
- Extrem saugfähig
- Sehr nass-, reiß- und abriebfest
- Auswaschbar und auswringbar
- Lösungsmittelbeständig
Ohne Verwendung von Chemie und Kunstfasern
- 100% Zellwolle
- Wasserstrahlverfestigt
- Silikonfrei
- Lebensmittelecht
Einzeln entnehmbar durch Sonderfaltung
Als Tischbox
zur Entnahme von oben - Ideal für unterwegs oder direkt am Arbeitsplatz
Mit Wandhalterung als Wandbox
für die Tuchentnahme von unten - Tücher lagern staub- und spritzwassergeschützt
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogDas leichte, textile Allround-Wischtuch für trockene und nasse Wischvorgänge mit ausgezeichneten Poliereigenschaften auf allen empfindlichen Oberflächen sowie zur Lack-Vor- und nachbehandlung.
Gebinde | Einwegspender |
Ausführung | Lagenfaltung |
Anzahl Tücher | 150 STK |
Länge x Breite | 40 x 38 cm |
Flächengewicht pro m² | 40 g |
Farbe | Weiß |
Reißfestigkeit quer min. | 40 N/cm |
Reißfestigkeit Bedingung | nach ISO 9073-3 |
Wasseraufnahme (%) | 800 Vol-% |
Datenblätter (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt