Blechmutter mit geschlossenem Eindrehbereich
Blechmutter geschlossener Eindrehbereich
MU-BL-BMW-(A3A)-L12,7MM-D4,2MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sichere und schnelle Verbindung von zwei oder mehreren Bauteilen
- Einfaches Montieren und Demontieren
- Toleranzausgleich und Blindmontage möglich
Zum Aufschieben auf (Blech-) Kanten.
![]() | |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 4,2 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 1,20-2,00 mm |
Länge (A) | 12.70 mm |
Breite (B) | 11.00 mm |
Abstand Mitte Loch - Rand (C) | 5.80 mm |
Klemmbereich min./max. (f) | 1,20-2,00 mm |
Materialstärke (S) | 0.50 mm |
Oberfläche | Farblos verzinkt |
Werkstoff | Federstahl CK 67 |
Passend für Fahrzeughersteller | Mercedes-Benz, BMW, Volvo |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 07129925730, A0009942345, 948571, 07129925708, |
Einbauort | Innenraum, Universal |
Würth Katalog (4)
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt