VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ extra schlank
VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ extra schlank
SHRDRH-VDE-PZ-SLIM-1X80MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung




Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Isolierung mit Reduzierung des Klingendurchmessers im kritischen Arbeitsbereich
- Das Ausfransen der Isolierung wird vermieden
- Aufgedrucktes Schraubensymbol am Griffende zur schnellen Identifikation
- Extra schlanke Ausführung
Stückgeprüft gemäß IEC 60900:2004.
Schalt- und Verteilerkästen, Sicherungsautomaten, Klemmleisten und Relais.
![]() | |
Abtrieb | PZ1 |
Klingenlänge (A) | 80 mm |
Grifflänge (B) | 96 mm |
Griffbreite (C) | 31 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt