Trägerklemme Nova Grip Edelstahl A4
Trägerklemme Nova Grip MTH Edelstahl A4
TRGKLE-NOGR-STDD-A4-M16
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dient zur kraftübertragenden Verbindung sich kreuzender Träger unterschiedlicher Formen und Abmessungen.
Bei gleichen Flanschbreiten ist auch die Verbindung übereinanderliegender Träger möglich.
Zur Fixierung der Verbindungselemente wird eine Montageplatte (Plattendicke mind. 10 mm) zwischen den zu verbindenden Trägern angeordnet.
Angaben über die jeweiligen Plattenmaße und Lochabstände sind der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-14.4-493 (der Klemmen aus Stahl) beschrieben.
![]() | |
Geeignet für Schraube | M16 |
Lochdurchmesser (d1) | 17 mm |
Length (l1) | 57 mm |
Width (b1) | 50 mm |
Height (h1) | 30 mm |
Nasenlänge (e1) | 22 mm |
Abstand Klemmenende - Mitte Bohrung (c1) | 25 mm |
Klemmhöhenbereich (G) | -7 bis 17 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Typbezeichnung | Standard |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)