Drahtstift DIN 1151, Stahl, verzinkt (ZN)
DIN 1151 Stahl verzinkt
STI-DIN1151-5KG-(ZN)-3,1X80
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 3.1 mm |
Länge (l1) | 80 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Inhaltsgewicht | 5 kg |
DIN | 1151 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt