Mechanikerhandschuh CUT ULTIMATE
Mechanikerhandschuh CUT ULTIMATE
MECHHNDSHH-(CUT ULTIMATE)-GR10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Optimale Sicherheit und gute Standzeit
- Spezielle Schnittschutzfasern im Bereich der Handflächen
- Gezielte Verstärkungen im Bereich beanspruchter Stellen
Robuste Protektoren auf Hand- und Fingerrücken
Handinnenfläche mit abriebfesten und rutschhemmenden Besätzen
Guter Sitz und hohe Anwendersicherheit
- Weiche, breite Neoprenstulpe zum Schutz des Handgelenks
- Integrierte Öse zur Befestigung an Arbeits- und Einsatzkleidung
- Mit Klettverschluss
Angenehmer Tragekomfort
Atmungsaktives, elastisches Polyester-Gewebe im Handrückenbereich
- Technische Hilfeleistung bei Feuerwehr und THW
- Anwendungsbereiche mit mittleren bis hohen Anforderungen an Schnittschutz und mechanische Belastungen
- Handhabung von scharfkantigen Werkstücken und Werkzeugen
- Messebau, Montagearbeiten
- Lager- und Logistiktätigkeiten
- Mechaniker- und Werkstatttätigkeiten
- Arbeiten mit Handwerkzeugen und Maschinen
Größe | 10 |
Normen | ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 |
Schnittfestigkeit nach ISO 13997 | D |
Kategorie | II |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (28)
Services und Systeme rund ums Produkt