Winkelscheibe 45° für Hartholz
Winkelscheibe 45 Grad Rundloch Stahl für Hartholz
WNKLSHB-45GRD-STAHL-(A3K)-8,5-14XD25
ASSY
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle einfache Montage der 45° Winkelscheibe durch eine einfache Rundlochbohrung in Baubuche, LVL oder Brettsperrholz (CLT)
- Planer ebener Holzabschluss
- Stahl blau passiviert (A3K)
- Verwendung in Nutzungsklasse 1 und 2
Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie auf der Serviceseite http://www.wuerth.de/assy
Eine Bemessung der Winkelscheibe 45° ist mit der Würth Holzbausoftware möglich.
Die Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Serviceseite www.wuerth.de/assy.
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software
Datenblätter(X)
Anschluss von Verstärkungen oder Laschen aus Baubuche, LVL oder Brettsperrholz (CLT).
Anschluss von flächigen Elementen aus Baubuche, LVL oder Brettsperrholz (CLT) an Massivholzträgern.
Zur Versenkung der Winkelscheibe 45° Hartholz ist mit einem Forstnerbohrer des Durchmessers 25 mm vorzubohren.
Innendurchmesser (d) | 8,5 mm |
Einsteckdurchmesser (d1) | 25 mm |
Außendurchmesser (d2) | 25 mm |
Lochdurchmesser | 25 mm |
Nutzlänge (n) | 8,25 mm |
Höhe (h) | 14 mm |
Einstecktiefe (h1) | 14 mm |
Senkdurchmesser (D) | 15 mm |
Einschraubwinkel | 45 Grad |
Senkwinkel (α) | 90 Grad |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 15,707 g |
Materialstärke min./max. | 0,0-0,0 mm |
Geeignet für Schraube | ASSY 4 Senkkopf Durchmesser 8 mm |
Einsatzbereich | Konstruktiver Holzbau |
Zulassung | ETA-11/0190 |
RoHS-konform | Ja |