Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Winkelscheibe 45° für Hartholz
Zur Übertragung von hohen Zugkräften (hoher Kopfdurchzugswiderstand) bei Holz-Holz-Anschlüssen mit ASSY Senkkopfschrauben.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Schnelle einfache Montage der 45° Winkelscheibe durch eine einfache Rundlochbohrung in Baubuche, LVL oder Brettsperrholz (CLT)
- Planer ebener Holzabschluss
- Stahl blau passiviert (A3K)
- Verwendung in Nutzungsklasse 1 und 2
Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie auf der Serviceseite http://www.wuerth.de/assy
Eine Bemessung der Winkelscheibe 45° ist mit der Würth Holzbausoftware möglich.
Die Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Serviceseite www.wuerth.de/assy.
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software
Anschluss von Verstärkungen oder Laschen aus Baubuche, LVL oder Brettsperrholz (CLT).
Anschluss von flächigen Elementen aus Baubuche, LVL oder Brettsperrholz (CLT) an Massivholzträgern.
Zur Versenkung der Winkelscheibe 45° Hartholz ist mit einem Forstnerbohrer des Durchmessers 25 mm vorzubohren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!