Senkscheibe/Unterlagscheibe flach blau verzinkt
Senkscheibe/Unterlegscheibe Stahl verzinkt f. ASSY
SHB-SE-(A3K)-D12,5
ASSY
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Vollmaterial Stahl
- Ebene, flache Auflagefläche
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software
Passend z.B. für ASSY Senkkopfschrauben ∅ 6, 8, 10 und 12 mm
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 12.5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 40 mm |
Außendurchmesser 2 (d3) | 24 mm |
Senkdurchmesser (d4) | 23 mm |
Höhe (h1) | 8.5 mm |
Scheibendicke (t) | 8.5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Senkschraube D 12 mm |
Einsatzbereich | Holzbau, Holztafelbau, Konstruktiver Holzbau |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt