Senkscheibe/Unterlagscheibe tief blau verzinkt
Senkscheibe/Unterlegscheibe tief, verzinkt
SHB-SE-(A3K)-6,5X22
ASSY
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Vollmaterial Stahl
- In das Holz einprägende, vertiefende Auflagefläche
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogPassend z.B. für ASSY Senkkopfschrauben ∅ 6, 8, 10 und 12 mm
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 6.5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 22 mm |
Außendurchmesser 2 (d3) | 13 mm |
Senkdurchmesser (d4) | 13 mm |
Höhe (h1) | 3 mm |
Scheibendicke (t) | 2.5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Senkschraube D 6 mm |
Einsatzbereich | Konstruktiver Holzbau, Holzbau, Holztafelbau |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (5)
Services und Systeme rund ums Produkt