Unterlegscheibe Holzkonstruktion nach DIN 1052, verzinkt
DIN 1052 Stahl verzinkt
SHB-HO-DIN1052-(A2K)-14X58X6
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogFür Holzverbinder
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 14 mm |
Außendurchmesser (d2) | 58 mm |
Dicke (h1) | 6 mm |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
DIN | 1052 |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)