Tellerfeder für Kugellager
WN 436 Federstahl blank für Kugellager
TEFED-KUGLGR-124,0X90,5X1,25
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 90.5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 124 mm |
Dicke (t1) | 1.25 mm |
Normen | WN 436 |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt