Scheibe, 4-kant, keilförmig DIN 435 Edelstahl A4 für I-Träger für I-Träger
DIN 435 Edelstahl A4 für I-Träger
SHB-KEIL-DIN435-A4-(I-TRG)-D9,0MM-F.M8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Passend für Schraubengewinde (Ø) | M8 |
Innendurchmesser (d1) | 9 mm |
Länge (l1) | 22 mm |
Breite (b1) | 22 mm |
Höhe (h1) | 4.6 mm |
Normen | DIN 435 |
Werkstoff | Edelstahl |
Oberfläche | Blank |
Neigung | 14 % |
Geeignet für | I-Träger |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt