Ringmutter DIN 582, Stahl C15E verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 582 Stahl C15E verzinkt
MU-RG-DIN582-C15E-(A2K)-GESCHMIEDET-M10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung!
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d) | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 25 mm |
Außendurchmesser (d2) | 45 mm |
Auflagendurchmesser (d3) | 25 mm |
Werkstoff | Einsatzstahl, 1.1141, C15E |
Oberfläche | Verzinkt |
Traglast (F max) | 230 kg |
Nenndurchmesser | 10 mm |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter (0)
Services und Systeme rund ums Produkt