Ringmutter DIN 582, Edelstahl A2
DIN 582 Edelstahl A2 blank
MU-RG-DIN582-A2-GESCHMIEDET-M12
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d) | M12 |
Innendurchmesser (d1) | 30 mm |
Außendurchmesser (d2) | 54 mm |
Auflagendurchmesser (d3) | 30 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Traglast (F max) | 340 kg |
Nenndurchmesser | 12 mm |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter (0)
Services und Systeme rund ums Produkt