Sperrzahnmutter Edelstahl A2, blank
DIN 6923 ähnlich Edelstahl A2 blk Sperrverzahnung
MU-SPEZA-AEDIN6923-A2-SW18-M12
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 6923 wurde zurückgezogen und durch EN 1661 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Feingewinde entfallen | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert).
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M12 |
Höhe (h1) | 12 mm |
Flanschdurchmesser (dc) | 26 mm |
Außenantrieb (s1) | SW18 |
Normen | DIN 6923 ähnlich |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Festigkeitsklasse | 50 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Sicherungsfunktion | Sperrverzahnung |
Sicherungsart | Losdrehsicherung, sperrend |
Steigung | 1.75 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt