Rundmutter mit Trapezgewinde
WN 6330-2 Stahl 5 blank Trapezgewinde
RDMU-WN6330/2-DIN103-7H-5-D1,5-TR10X3
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gewindeloleranz 7H nach DIN 103
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | TR10 x 3 |
Höhe (h1) | 15 mm |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5 |
Oberfläche | Blank |
Steigung | 3 mm |
Gewindeart | Metrisches Trapezgewinde |
Nenndurchmesser | 10 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt