Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 Polyamid PA 6.6
SHR-6KT-DIN933-PA6.6-NATUR-SW19-M12X20
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 933 wurde zurückgezogen und durch ISO 4017 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 |
Length (l1) | 20 mm |
Kopfhöhe (k1) | 7.5 mm |
Außenantrieb (s1) | SW19 |
Normen | DIN 933 |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Oberfläche | Blank |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Produktklasse | A |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt