Euro-Schraube Senkkopf Typ A
Stahl vernickelt Senkkopf Typ A
SHR-EURO-KLSEKPF-A-AW20-(E2J)-6,3X14
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogVorbohren mit Ø 5,0 mm
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 6.3 mm |
Länge (l) | 14 mm |
Kopfform | Senkkopf |
Typ | A |
Kopfdurchmesser (dh) | 6.8 mm |
Kopfhöhe (k) | 1.8 mm |
Kopfdetails | Typ A |
Innenantrieb | AW20 |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindeform | Eingang |
Kerndurchmesser | 4.0 mm |
Spitzenform | Flach |
Einschraubwinkel min. | 45 Grad |
Einschraubwinkel max. | 90 Grad |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Vernickelt |
Geeignet für Untergrund | Holz, Holzwerkstoff, Nadelholz |
Einsatzbereich | Beschlag, Ladenbau, Messebau, Möbel |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt