Möbelgriffschraube
Möbelgriffschraube AW
MOEBLGRFSHR-LIKPF-FLSH-AW20-(A2K)-M4X14
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Vollgewinde M4
Stahl verzinkt, blau passiviert
Ø 9,5 mm großer Flachkopf mit AW 20- Antrieb
Große Auflagefläche
AW- Antrieb
- Guter Passsitz
- Kein Taumelschlag
- Optimale Zentrierung
- Hohe Kraftübertragung
- Höhere Bitstandzeit
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 |
Länge (l1) | 14 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9.5 mm |
Nenndurchmesser | 4 mm |
Innenantrieb | AW20 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |