Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
W-0273 Stahl 10 gelb verzinkt
MU-RIPP-FLSH-10-SW8-(A2C)-M5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Metrisches Regelgewinde
Festigkeitsklasse 10
Für Schrauben bis FK 10.9 und Rippschrauben FK 100
Oberfläche
Gelb verzinkt (A2C)
Korrosionsbeständigkeit
ca. 96 h Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS)
Wirkprinzip der Sicherungsrippen:
Während des Anziehvorgangs wird der Gegenwerkstoff im Bereich der Schraubenauflage durch die Sicherungsrippen "rolliert". Dies bewirkt eine oberfächenverfestigende plastische Verformung. Nach Beendigung des Anziehvorgangs wird kein nennenswertes Setzen festgestellt. Die Sicherungsrippen begrenzen den Setzbetrag der Verbindung und mindern dadurch den Vorspannkraftverlust.
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M5 x 0,8 |
Höhe (h1) | 4.3 mm |
Flanschdurchmesser (dc) | 11.2 mm |
Außenantrieb (s1) | SW8 |
Normen | WN 273 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Sicherungsfunktion | Rippen |
Sicherungsart | Losdrehsicherung, sperrend |
Gewindeform | Regelgewinde |
RoHS-konform | Nein |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt