Bohrschraube Sechskantkopf mit Holzgewinde und Dichtscheibe piasta®
Selbstbohr. FassadenbauSHR piasta 6kt Dichtscheibe
SHR-BSPR-HOGWD-SHB16-(RUS)-6,0X50
ZEBRA PIASTA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM
Die Schraube mit der Dichtscheibe ∅ 14 mm, 3 mm EPDM eignet sich insbesondere für die Befestigung von Wellprofilen (z.B. 18/76) auf Holzunterkonstruktionen
Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184
- Stahl / Holz
- Alu / Holz
Die zu durchbohrende Materialdicke beträgt max. 2 mm. Es ist jedoch möglich zwei Bleche (2 x 1,5 mm) in einem Arbeitsschritt zu duchbohren.
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente