Vierkant Vollstift 8 mm
Vierkant-Vollstift
4KTSTI-VL-F.TRGARNI-ST-(ZN)-8X100MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrrahmentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall
Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz von kürzeren oder längeren Vierkantstifte auch die Befestigungsschrauben der Beschläge geändert werden müssen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogBeim Eindrehen der Madenschraube mit Ringschneide (DIN 916) drückt sich diese an den Stift.
![]() | |
Passend für Garnitur | Drücker auf Ovalrosette, Griffplatte auf Ovalrosette |
Einsatzbereich | Objektbereich, Privatbereich |
Geeignet für | Haustüren, Bürotüren, Praxistüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren |
Passend für Türdrücker | TD AL 900, TD AL 920, TD AL 930, TD A 900, TD A 920, TD A 930, TD A 931 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Geeignet für Türstärke min./max. | 40-99 mm |
Länge (L) | 100 mm |
Vierkantgröße | 8 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt