Schnellbauschraube mit Bohrspitze
Stahl phosphatiert Trompetenkopf H
SHR-SNBAU-BSP-H2-(PHR)-3,5X35/25
Art.-Nr. 018935 35
EAN 4011231244152
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Blechschraubengewinde mit ZEBRA pias Bohrspitze
- Für die Verschraubung von Gipskartonplatten auf Metallprofilen von 0,75 – 2,25 mm Stärke
- Stahl gehärtet, phosphatiert
- Trompetenkopf mit Philipsantrieb PH 2
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Phosphatiert |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d) | 3,5 mm |
Länge (l) | 35 mm |
Gewindelänge (lg) | 22 mm |
Gewindelänge mit Bohrspitze (b) | 25 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 8,5 mm |
Innenantrieb | H2 |
Kopfform | Trompetenkopf |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeform | Eingang |
Spitzenform | Bohrspitze |