Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schnellbauschraube mit Doppelganggewinde

Stahl phosphatiert Doppelganggewinde H
SHR-SNBAU-DPGWD-H2-(PHR)-3,5X35/28

Art.-Nr. 018903535

EAN 4011231243728

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schnellbauschraube mit Doppelganggewinde

Art.-Nr. 018903535
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
Für die Verschraubung auf Metall-Unterkonstruktionen bis max. 1 mm
  • Doppelganggewinde mit Spezial-Nadelspitze

  • Stahl gehärtet, phosphatiert

  • Trompetenkopf mit Kreuzschlitzantrieb PH 2
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d)

3,5 mm

Länge (l)

35 mm

Gewindelänge

28 mm

Kopfdurchmesser (dh)

8,4 mm

Innenantrieb

H2

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Phosphatiert

Kopfform

Trompetenkopf

Gewindeform

Doppelgang

Spitzenform

Spitze

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen