ASSY® D Dübelschraube Senkkopf
ASSY-D Stahl verzinkt Senkkopf RW
SHR-SEKPF-HO-RW40-(A2K)-8X70/60
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Dübelschraube ASSY-D ohne Bohrspitze, Gegengewinde oder Ringgewinde
Höhere Dübeltragfähigkeit
RW-Antrieb:
- Optimale Kraftübertragung
- Sehr guter Passsitz
- Sicheres Ansetzen der Schraube
- Keine Taumelbewegung
Frästaschen
Für Befestigungen von Holzanbauteilen, keine Verletzung des Werkstoffes.
Asymmetrisches Gewinde
Geringes Einschraubdrehmoment, hohe Überdrehkraft
Europäische Technische Zulassung ETA-11/0190 (für selbstbohrende Schrauben als Holzverbindungsmittel)
Dübelschraube für:
- SHARK TWIST
- SHARK PRO
- ZEBRA Shark-Dübel
- Einschlagdübel für Gipskarton W-PL
- Gipskartondübel W-GS
- Leichtbaudübel W-KL
- Isolierdübel SHARK ISO
- Porenbetondübel W-GB
Universelle Spanplattenschraube
Möbel, Fußleisten, Schalungen, Elementbau, …
ASSY-D Stahl verzinkt darf in trockenen Innenräumen verwendet werden
![]() | |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Verzinkt |
Nenndurchmesser (d) | 8 mm |
Länge (l) | 70 mm |
Gewindelänge (lg) | 60 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 15 mm |
Kopfhöhe (k) | 14.75 mm |
Innenantrieb | RW30 |
Zulassung | ETA-11/0190 |
Geeignet für Untergrund | Brettsperrholz (BSP), Dübel, Holz, Holzwerkstoff, Laubholz, LVL, Nadelholz |
Einsatzbereich | Dach, Dübel, Elementbau, Holzbau, Holztafelbau, Konstruktiver Holzbau |
Kopfform | Senkkopf |
Kopfdetails | Frästaschen |
Kerndurchmesser | 5.3 mm |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Gewindeform | Grobgang |
Spitzenform | Spitze |
Einschraubwinkel max. | 90 Grad |
Einschraubwinkel min. | 0 Grad |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (13)
Services und Systeme rund ums Produkt