ASSY® D Dübelschraube Senkkopf
ASSY-D Stahl verzinkt Senkkopf RW
SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-4X40/34,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dübelschraube ASSY-D ohne Bohrspitze, Gegengewinde oder Ringgewinde
Höhere Dübeltragfähigkeit
RW-Antrieb:
- Optimale Kraftübertragung
- Sehr guter Passsitz
- Sicheres Ansetzen der Schraube
- Keine Taumelbewegung
Frästaschen
Für Befestigungen von Holzanbauteilen, keine Verletzung des Werkstoffes.
Asymmetrisches Gewinde
Geringes Einschraubdrehmoment, hohe Überdrehkraft
Europäische Technische Zulassung ETA-11/0190 (für selbstbohrende Schrauben als Holzverbindungsmittel)
Dübelschraube für:
- SHARK TWIST
- SHARK PRO
- ZEBRA Shark-Dübel
- Einschlagdübel für Gipskarton W-PL
- Gipskartondübel W-GS
- Leichtbaudübel W-KL
- Isolierdübel SHARK ISO
- Porenbetondübel W-GB
Universelle Spanplattenschraube
Möbel, Fußleisten, Schalungen, Elementbau, …
ASSY-D Stahl verzinkt darf in trockenen Innenräumen verwendet werden
![]() | |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Verzinkt |
Nenndurchmesser (d) | 4 mm |
Länge (l) | 40 mm |
Gewindelänge (lg) | 34.5 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 8 mm |
Kopfhöhe (k) | 7.8 mm |
Innenantrieb | RW20 |
Zulassung | ETA-11/0190 |
Geeignet für Untergrund | Brettsperrholz (BSP), Dübel, Holz, Holzwerkstoff, Laubholz, LVL, Nadelholz |
Einsatzbereich | Beschlag, Dübel, Korpus, Möbel, Universell |
Kopfform | Senkkopf |
Kopfdetails | Frästaschen |
Kerndurchmesser | 2.5 mm |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Gewindeform | Grobgang |
Spitzenform | Spitze |
Einschraubwinkel max. | 90 Grad |
Einschraubwinkel min. | 0 Grad |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt