Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen DIN 609, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 609 Stahl 8.8 verzinkt
SHR-6KT-DIN609-8.8-SW30-(A2K)-M20-K6X80
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Aufnahme von Querkräften
durch die Schraubverbindung oder zur Sicherung der Lagen von Werkstücken zueinander.
Geschliffener Passschaft mit Toleranzfeld k6
Der Passschaft mit Toleranzfeld k6 wird üblicherweise mit einer Bohrungstoleranz H7 gepaart.
Erhöhung der Montageproduktivität
da auf Spannstifte in Kombination mit herkömmlichen Schrauben verzichtet werden kann.
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)