Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Reinigungs- u. Pflegemittel

Unsere Reinigungs- und Pflegemittel umfassen ein breites Spektrum an Spezial-Putzprodukten, die für die Sauberkeit und Instandhaltung in verschiedenen Branchen konzipiert sind. Professionelle Reinigungsprodukte ermöglichen eine effiziente und gründliche Entfernung von Verschmutzungen in gewerblichen Umgebungen. Industriereiniger sind dafür ausgelegt, auch hartnäckige Rückstände wie Öle oder Fette zu beseitigen. Maschinen- und Teilereiniger, wie zum Beispiel Bremsenreiniger, sind speziell für die Entfernung von Ablagerungen und Verunreinigungen an mechanischen Komponenten formuliert. Silikonentferner lösen sicher Silikonreste, während Schimmelentferner zur Beseitigung von Schimmelpilzbefall eingesetzt werden. Die Reinigungs- und Pflegemittel von Würth zeichnen sich durch professionelle Qualität aus, die dank fortgeschrittener Formulierungen und strenger Kontrollen in der Herstellung für überlegene Reinigungsergebnisse sorgt.

Sortierung

Beliebte Produkte

Reinigungsmittel und Putzmittel für den professionellen Einsatz

Professionelle Reinigung erfordert hochwirksame und spezialisierte Reinigungsmittel, die selbst stärkste Verschmutzungen zuverlässig entfernen, ohne empfindliche Materialien zu beschädigen. Die Reinigungsmittel von Würth sind speziell für den industriellen Einsatz konzipiert und bieten Lösungen für verschiedene Oberflächen, von Werkstattböden über Glasflächen bis hin zu empfindlichen Maschinengehäusen oder Werkzeugen.

Der Mehrzweckreiniger Rapid Cleaner eignet sich besonders für die schnelle Entfernung von Schmierstoffen, Ölen, Fetten und Harzrückständen auf Metall-, Glas- und Kunststoffoberflächen. Dank seiner wasserfreien Formulierung verdunstet er rückstandslos und ermöglicht eine optimale Weiterverarbeitung. Der Werkstattreiniger entfernt hartnäckige Verschmutzungen, ohne Emulsionen zu bilden, wodurch sichergestellt wird, dass sich Schmutzpartikel nicht erneut auf Werkzeugen, Maschinen oder Oberflächen ablagern.

Für transparente und glatte Oberflächen ist der Glas- und Fensterreiniger die ideale Wahl. Er beseitigt Schlieren und sorgt für eine klare Sicht auf Maschinensteuerungen oder Fensterflächen in Produktionshallen. Der Universal-Oberflächenreiniger ist ein wahres Multitalent für wasserbeständige Materialien und wirkt zuverlässig gegen Fett, Staub und sonstige Ablagerungen. Speziell für stark frequentierte Bereiche bietet der Universal-Fußbodenreiniger eine wachsfreie Reinigung mit rutschhemmender Wirkung, die langfristig zur Werterhaltung von Bodenbelägen beiträgt.

Durch den gezielten Einsatz hochwertiger Rohstoffe wie fettlösender Naphtha-Verbindungen und leistungsstarker Tenside bieten diese Produkte nicht nur eine exzellente Reinigungsleistung, sondern auch eine hohe Materialverträglichkeit. Die professionelle Verpackung in Flaschen, Kanistern und Fässern ermöglicht eine effiziente und sichere Anwendung in unterschiedlichsten Arbeitsumgebungen.

Spezial- und Industriereiniger für die Reinigung von Werkzeugen und Maschinen

Effektive Reinigungslösungen sind essenziell für eine einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer von Werkzeugen und Maschinen. Hochleistungs-Spezialreiniger entfernen zuverlässig Öle, Fette, Harze und industrielle Verunreinigungen, ohne empfindliche Materialien zu beschädigen.

Maximale Reinigungsleistung bei höchster Sicherheit

Der 1A Montagereiniger überzeugt durch seine TÜV-geprüfte Rezeptur, die ein sicheres Explosions- und Brandverhalten garantiert. Mit erhöhter Anwendungssicherheit entfernt er Schmutz rückstandsfrei und sorgt für eine optimale Vorbereitung mechanischer Bauteile.

Leistungsstarke Entfernung von Öl, Fett und Schmutz

Montagekraftreiniger sind speziell für stark verölte Maschinen- und Motorkomponenten entwickelt. Sie lösen hartnäckige Ablagerungen mühelos, trocknen schnell und hinterlassen eine saubere Oberfläche. Besonders geeignet für Getriebegehäuse, Motoren und industrielle Metallteile.

Industrie-Reinigung mit höchster Effizienz

Unser Industrie-Reiniger Clean entfernt Klebstoffreste, Etiketten und hartnäckige Verunreinigungen von Kunststoff- und Metallteilen. Er sorgt für eine schnelle, materialschonende Reinigung und eignet sich ideal für Maschinenwartung und Produktionsanlagen.

Rückstandsfreie Reinigung von mechanischen Komponenten

Ein hochwertiger Bremsenreiniger beseitigt Öl-, Fett- und Schmutzablagerungen mit schnellem Ablüftverhalten. Er sorgt für maximale Sauberkeit bei Bremsanlagen, Kupplungsteilen und mechanischen Bauteilen – ohne lange Trocknungszeiten.

Spezialreiniger für metallische Oberflächen

Ein Metallreiniger entfernt zuverlässig Fette, Öle und Produktionsrückstände von metallischen Werkstücken. Er gewährleistet eine makellose Oberfläche für nachfolgende Bearbeitungsschritte und schützt vor Korrosion.

Hochwertige und hochwirksame chemische Spezial-Reiniger, Löse- und Bindemittel

Professionelle Spezial-Reiniger, Löse- und Bindemittel sind unverzichtbar für die industrielle Reinigung, Oberflächenvorbereitung und Schadstoffbeseitigung. Würth bietet leistungsstarke Lösungen mit innovativen Wirkstoffformeln, die höchste Effizienz, Materialverträglichkeit und Umweltfreundlichkeit vereinen.

Effiziente Reinigungskraft für anspruchsvolle Anwendungen

Silikonentferner gewährleisten eine rückstandsfreie Entfernung von Silikonresten auf Glas, Metall und Kunststoffen. Dank ihrer hohen Lösekraft sind sie ideal für die Vorbereitung von Klebeflächen oder Lackierungen. Spezielle Graffiti-Entferner lösen selbst tief eingezogene Lack- und Farbrückstände, ohne empfindliche Untergründe zu beschädigen. Dichtungsentferner ermöglichen das schnelle und präzise Entfernen ausgehärteter Dichtungsmassen und Klebstoffreste.

Effektiver Schutz und zuverlässige Problemlösungen

Für ausgelaufene Öle und Chemikalien sorgen hochabsorbierende Ölbindemittel für eine sichere Aufnahme und umweltgerechte Entsorgung. Ölfleckentferner dringen tief in poröse Oberflächen ein und lösen hartnäckige Verschmutzungen auf Beton oder Asphalt. Enteisersprays entfernen zuverlässig Frost und Eis an jeder Art von Scheiben in der Autobranche.

Hochwertige Produktqualität für maximale Sicherheit

Die spezialisierten Produkte von Würth bieten höchste Materialverträglichkeit, sind einfach in der Anwendung und auf industrielle Anforderungen ausgelegt. Schnell wirkende Reinigungsmittel minimieren Stillstandszeiten und maximieren die Prozesssicherheit in der Produktion. Dank umweltfreundlicher Rezepturen und anwenderfreundlicher Handhabung gewährleisten sie nachhaltige Reinigungslösungen für Handwerk, Industrie und Gewerbe.

Reinigungs- und Pflegemittel für Fahrzeuge, Metallreiniger, Polituren und weitere Reinigungsprodukte im Sortiment von Würth

Effiziente Reinigungs- und Pflegemittel sind essenziell für den Werterhalt, die Langlebigkeit und die optische Aufbereitung von Fahrzeugen, Maschinen und Metalloberflächen. Würth bietet leistungsstarke Spezialprodukte für professionelle Anwender in Industrie, Handwerk und Gewerbe. Hochkonzentrierte Autoshampoos mit optimierter Schaumformel entfernen hartnäckige Verschmutzungen und bieten eine materialschonende Reinigung für Lacke und Kunststoffteile.

Felgenreiniger lösen eingebrannten Bremsstaub, Fett und Ölablagerungen selbst bei stark beanspruchten Aluminium- oder Stahlfelgen und sorgen für eine streifenfreie Oberfläche. Motorreiniger entfetten zuverlässig Motorblöcke und Bauteile, lösen Ölrückstände und ermöglichen eine bessere Wärmeableitung, wodurch die Lebensdauer der Komponenten verlängert wird.

Hochwirksame Rostentferner setzen auf reaktive Wirkstoffe, um Korrosionsrückstände schnell und sicher aufzulösen, ohne angrenzende Materialien zu beschädigen. Sie schaffen eine optimale Grundlage für weitere Beschichtungen oder Lackierungen. Spezielle Polituren auf Basis hochwertiger Schleif- und Schutzmittel entfernen feine Kratzer, verleihen Lack- und Metallflächen eine hochglänzende Optik und sorgen für langanhaltenden Schutz gegen Umwelteinflüsse.

Unsere Polier- und Reinigungstücher aus Mikrofasern bieten eine optimale Schmutzaufnahme und eine kratzerfreie Anwendung auf empfindlichen Oberflächen. Die innovativen Rezepturen garantieren maximale Reinigungseffizienz bei minimalem Materialeinsatz.

Mit den professionellen Reinigungs- und Pflegelösungen von Würth profitieren Sie von einer herausragenden Produktqualität, die höchste Anforderungen an Materialverträglichkeit, Oberflächenschutz und Effizienz erfüllt.