Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Scheibenreiniger Scheibenklar Plus
Scheibenreiniger-Konzentrat mit Frostschutz für die Scheibenwaschanlage
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Starke Reinigungsleistung und zuverlässiger Gefrierschutz
- Sorgt für eine gründliche, streifenfreie Reinigung der Scheibe
- Entfernt typische Winterverschmutzungen (z. B. Salzfilm, Straßenschmutz) und sorgt für klare Sicht
- Verhindert das Einfrieren in der gesamten Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage
Materialschonend – auch für empfindliche Oberflächen
- Greift Polycarbonatglas, Lack und Gummi nicht an
- Geeignet für Fächerdüsen: gleichmäßige Verteilung für effektive, flächige Reinigung
Weniger Reinigungsaufwand
- Bildet auf der Glasoberfläche eine dünne, schmutzabweisende Schicht. Schmutz haftet schlechter – das reduziert den Reinigungsaufwand und hält die Sicht länger klar.
- Fächerdüsen: Ein fächerförmiger Sprühstrahl ist viskositätsbedingt bis –15°C in einer 1:1-Verdünnung frostsicher
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Ideal für die Verwendung in der Scheibenwaschanlage von Fahrzeugen, um klare Sicht bei allen Wetterbedingungen zu gewährleisten. Das Konzentrat bietet zusätzlichen Frostschutz und ist somit sowohl für den Sommer- als auch für den Wintereinsatz geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!