Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Allround Farbspritzpistole AP HVLP
Universell einsetzbare Niederdruck-Lackierpistole für Lacke, Vormaterialien und Beizmittel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Feiner, weicher, homogener Spritzstrahl
- Integrierte Materialmengenregulierung
- Stufenlose Rund-/Breitstrahlregulierung
- Selbstnachstellende Luft- und Materialdichtung
- Einsteckbares Lacksieb
- Im Materialverbrauch bis zu 15 % Einsparung durch HVLP Niederdruck-Technologie (High Volume, Low Pressure)
- Hohe Materialübertragungsrate / geringe Arbeitsgeschwindigkeit
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Universell einsetzbare Niederdruck-Lackierpistole für Lacke, Vormaterialien und Beizmitte
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!