Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Temperguss-Schraubzwinge mit Schutzkappen

Tempergussschraubzwinge mit Schutzkappen
SHRBZWINGE-TG-400X120MM

Art.-Nr. 071467240
EAN 4011231721998
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
Zum starren, unelastischen und gesicherten Spannen mit den hochwertigen Tempergussbügeln und den materialschonenenden Schutzkappen
  • Hohe Zähigkeit, Festigkeit, Flexibilität und Korrosionsbeständigkeit dank der pulverbeschichteten Temperguss-Spannbügel

  • Optimale Anpassung an das Material, dank der beweglich gelagerten, kaltfließ-gepressten, galvanisch verzinkten Druckplatte

  • Zum Schutz des Materials befinden sich auf Gleit- sowie Spannbügel Schutzkappen, um Beschädigungen zu vermeiden

  • Lösen und Abrutschen der Zwinge wird durch die integrierte Rutschsicherung verhindert, bei der ein Gewindestift in die Schienenführung greift

  • Für hohe Stabilität und Korrossionsbeständigkeit wurde die Hohlprofilschiene aus kaltgezogenem Qualitätsstahl gefertigt und zusätzlich 6-fach geriffelt und galvanisch verzinkt

  • Für höchste Beanspruchung aufgrund der Spindel mit gerolltem, kaltverfestigtem und vergütetem Trapezgewinde

  • Optimale Kraftübertragung durch den handlichen, ergonomisch geformten und gratfrei vernieteten Holzgriff

  • In verschiedenen Spannweiten und Ausladungen erhätlich, daher für verschiedenste Anwendungen geeignet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Spannweite max.

400 mm

Ausladung (L1)

120 mm

Profilbreite (B)

29 mm

Profilstärke (L2)

9 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutzkappenstreifen für Schraubzwingen

SHTZKASTRFN-1PAAR

Zum schonenden Spannen des Werkstückes
x 1 St.