Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 934 Stahl I6I / I8I verzinkt
MU-6KT-DIN934-I8I-SW50-(A2K)-M33
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sechskantmuttern nach DIN 934 sind nicht belastbar mit den Prüfkräften nach DIN EN ISO 898-2.
- Zur Unterscheidung wird die Kennzeichnung der Festigkeitsklasse mit zwei senkrechten Balken vor und hinter der Festigkeitskennzahl ergänzt.
DIN 934 wurde zurückgezogen und durch ISO 4032/8673 ersetzt. Es besteht keine Austauschbarkeit (NennØ geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 4032 für Regelgewinde | ISO 8673 für Feingewinde).
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M33 |
Höhe (m1) | 26 mm |
Außenantrieb (s1) | SW50 |
Normen | DIN 934 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | I8I |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |