Rohrniet Form A
DIN 7340 Form A Stahl blank
NT-DIN7340-ST-A-8X1X15
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | A |
Nenndurchmesser (d1) | 8 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 12 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,5 mm |
Länge (l1) | 15 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 3,008 g |
Wanddicke (s) | 1 mm |
DIN | 7340 |