Rohrniet Form A
DIN 7340 Form A Stahl blank
NT-DIN7340-ST-A-3X0,5X25
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | A |
Nenndurchmesser (d1) | 3 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 4,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 0,6 mm |
Länge (l1) | 25 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,750 g |
Wanddicke (s) | 0,5 mm |
DIN | 7340 |