Rohrniet Form A
DIN 7340 Form A Messing
NT-DIN7340-MS-A-4X0,4X22
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
Form | A |
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 6 mm |
Kopfhöhe (k1) | 0,7 mm |
Länge (l1) | 22 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,860 g |
Wanddicke (s) | 0,4 mm |
DIN | 7340 |